※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビーカー PTFE 400mL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76258849 品番007.0400
参考基準価格(税別)¥19,520 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

PTFEビーカーとカーボンベースを特殊製法で組み合わせているため、直接ホットプレートに置くことができます。
カーボンベースのため熱伝導にすぐれ、内部液体の昇温時間を短縮します。

容量(mL)400 外径(Φmm)85 高さ(mm)112 肉厚(mm)約4.2 材質ポリテトラフルオロエチレン (PTFE) 種類ビーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする