※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
シルバーシリーズ ピロー形ユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76258892
品番
KP004
参考基準価格(税別)
¥2,270
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。
軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。
寸法A(mm)
20
寸法A4(mm)
45
寸法A6(mm)
6
寸法B(mm)
21
寸法H(mm)
28
寸法H1(mm)
9
寸法H2(mm)
54.5
寸法J(mm)
80
寸法L(mm)
100
寸法N(mm)
10
寸法S(mm)
6
軸径(Φmm)
20
形状
ピロー形ユニット
取付ボルトの呼び
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方