※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KP005 シルバーシリーズ ピロー形ユニット 旭精工 76258901 KP005 シルバーシリーズ ピロー形ユニット 旭精工 76258901 KP005 シルバーシリーズ ピロー形ユニット 旭精工 76258901

シルバーシリーズ ピロー形ユニット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76258901 品番 KP005
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。
軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。

寸法A(mm)20 寸法A4(mm)47 寸法A6(mm)6 寸法B(mm)22.5 寸法H(mm)32 寸法H1(mm)10 寸法H2(mm)61.5 寸法J(mm)90 寸法L(mm)112 寸法N(mm)10 寸法S(mm)6 軸径(Φmm)25 形状ピロー形ユニット 取付ボルトの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする