旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
シルバーシリーズ ピロー形ユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76258917
品番
KP006
参考基準価格(税別)
¥3,230
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。
軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。
寸法A(mm)
26
寸法A4(mm)
49
寸法A6(mm)
6
寸法B(mm)
24.5
寸法H(mm)
36
寸法H1(mm)
11
寸法H2(mm)
70
寸法J(mm)
106
寸法L(mm)
132
寸法N(mm)
13
寸法S(mm)
6.5
軸径(Φmm)
30
形状
ピロー形ユニット
取付ボルトの呼び
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方