※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76258935
品番
KFL001
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,990
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
寸法A(mm)
11.5
寸法A0(mm)
16
寸法A1(mm)
5.5
寸法A2(mm)
5.5
寸法A4(mm)
22
寸法A6(mm)
5
寸法B(mm)
14.5
寸法H(mm)
63
寸法J(mm)
48
寸法L(mm)
38
寸法N(mm)
7
寸法S(mm)
4
軸径(Φmm)
12
形状
ひしフランジ形ユニット
取付ボルトの呼び
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方