旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76258944
品番
KFL002
参考基準価格(税別)
¥2,070
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
寸法A(mm)
13
寸法A0(mm)
18.5
寸法A1(mm)
6.5
寸法A2(mm)
6.5
寸法A4(mm)
24
寸法A6(mm)
4
寸法B(mm)
16.5
寸法H(mm)
67
寸法J(mm)
53
寸法L(mm)
42
寸法N(mm)
7
寸法S(mm)
4.5
軸径(Φmm)
15
形状
ひしフランジ形ユニット
取付ボルトの呼び
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方