※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76258953
品番
KFL003
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
寸法A(mm)
14
寸法A0(mm)
19.5
寸法A1(mm)
7
寸法A2(mm)
7
寸法A4(mm)
26
寸法A6(mm)
5
寸法B(mm)
17.5
寸法H(mm)
71
寸法J(mm)
56
寸法L(mm)
46
寸法N(mm)
7
寸法S(mm)
5
軸径(Φmm)
17
形状
ひしフランジ形ユニット
取付ボルトの呼び
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方