※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76258971
品番
KFL005
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
16
寸法A0(mm)
24.5
寸法A1(mm)
8
寸法A2(mm)
8
寸法A4(mm)
32
寸法A6(mm)
6
寸法B(mm)
22.5
寸法H(mm)
95
寸法J(mm)
75
寸法L(mm)
60
寸法N(mm)
10
寸法S(mm)
6
軸径(Φmm)
25
形状
ひしフランジ形ユニット
取付ボルトの呼び
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方