旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76258987
品番
KFL006
参考基準価格(税別)
¥3,230
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
寸法A(mm)
18
寸法A0(mm)
27
寸法A1(mm)
9
寸法A2(mm)
9
寸法A4(mm)
34
寸法A6(mm)
6
寸法B(mm)
24.5
寸法H(mm)
112
寸法J(mm)
85
寸法L(mm)
70
寸法N(mm)
13
寸法S(mm)
6.5
軸径(Φmm)
30
形状
ひしフランジ形ユニット
取付ボルトの呼び
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方