※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
ピロー形 偏心輪方式 ステンレスシルバー エコシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76259023
品番
MUSP003
参考基準価格(税別)
¥7,230
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
寸法A(mm)
18
寸法A4(mm)
38
寸法A6(mm)
2
寸法B1(mm)
20.5
寸法H(mm)
24
寸法H1(mm)
7
寸法H2(mm)
46
寸法J(mm)
67
寸法L(mm)
85
寸法N(mm)
7
寸法S(mm)
5
軸径(Φmm)
17
形状
ピロー形
取付ボルトの呼び
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方