※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
ピロー形 偏心輪方式 ステンレスシルバー エコシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76259032
品番
MUSP004
参考基準価格(税別)
¥8,310
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
寸法A(mm)
20
寸法A4(mm)
46
寸法A6(mm)
3
寸法B1(mm)
24.5
寸法H(mm)
28
寸法H1(mm)
8
寸法H2(mm)
53.5
寸法J(mm)
80
寸法L(mm)
100
寸法N(mm)
10
寸法S(mm)
6
軸径(Φmm)
20
形状
ピロー形
取付ボルトの呼び
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方