※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KNF
KNFの 研究関連用品・実験用必需品
KNFの 液送/ポンプ類
KNFの 実験研究用真空ポンプ
卓上型真空ポンプ CRダイヤフラム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76259043
品番
N820AN.18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥216,000
扱うガスに合わせて接ガス部の材質が選べます。
真空到達度の要求に応じて、シングルタイプとダブルタイプをラインナップしました。
メンテナンスフリー。
排気速度(L/min)(50Hz時)
22
到達圧力(kPa)
10
加圧圧力(kPa)
100
ポンプヘッド
アルミニウム
接続口径
9mm チューブフィッティング付き
電源
AC100V 50/60Hz
仕様
●最大稼働圧力:0.1MPaG●ダイアフラム:ネオプレンゴム●外形寸法・質量:W110×D261×H204mm・7.1kg