ピロー形 偏心輪方式 ステンレスシルバー エコシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76259057 品番 MUSP006
参考基準価格(税別)¥12,840 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
寸法A(mm)26 寸法A4(mm)50 寸法A6(mm)4 寸法B1(mm)26.5 寸法H(mm)36 寸法H1(mm)10 寸法H2(mm)69 寸法J(mm)106 寸法L(mm)132 寸法N(mm)13 寸法S(mm)6.5 軸径(Φmm)30 形状ピロー形 取付ボルトの呼びM10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする