旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
ひしフランジ形 偏心輪方式 ステンレスシルバー エコシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76259127
品番
MUSFL006
参考基準価格(税別)
¥12,840
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
18
寸法A0(mm)
29
寸法A1(mm)
9
寸法A2(mm)
9
寸法A4(mm)
34
寸法A6(mm)
4
寸法B1(mm)
26.5
寸法H(mm)
112
寸法J(mm)
85
寸法L(mm)
70
寸法N(mm)
13
寸法S(mm)
6.5
軸径(Φmm)
30
形状
ひしフランジ形
取付ボルトの呼び
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方