画像準備中

Fineポリハンドラップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76259786 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フタを取り頭部の受け皿を押すだけで、容器内の液体が自動的に吸い上げられて、受け皿にたまります。
軽くて落下時も安全です。

形状丸型 容量(mL)500 寸法(mm)Φ81×H165 材質本体:PE、頭部:POM 本体質量(g)約75
注意
※キャップ部にパッキンは付いておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76259786 - 02906951 416-22-24-22 Fine ポリハンドラップ TGK(東京硝子器械) Fine ポリハンドラップ TGK(東京硝子器械) 1個 1,307 税込1,438 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする