※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルトヒーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76259953 品番SBH-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,300
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

被覆材としてシリコンゴムを使用した耐久性のあるヒーターです。
均一な発熱面がとれ、すぐれた加熱特性があります。
非常にやわらかくフレキシブルなヒーターです。(最小カーブ半径10mm)
金属・ガラス・プラスチックに取り付け、使用できるベルト状発熱体です。(100℃以上の温度でご使用の場合は、サーモスタットを併用してください。)

電熱容量(W)250 電圧(V)100 電源リード線切放し(接続部) 長さ(mm)2.5 最高温度(℃)180(被加熱物) 引張強度(kg)3(放置でひび割れせず接続部) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 耐寒温度(℃)-60(常温水中) 耐電圧(V/min)1500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76259953 SBH-125 05773047 SBH-125 ベルトヒーター SBH 坂口電熱 ベルトヒーター SBH 坂口電熱 1個 9,798 税込10,778 注文コードが変わりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする