YM-43 モーターのみ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76261561 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

家庭用ミシンのポータブル改造用モーターに使われたり 最近ではロックミシンにも使われているモーターです。
ミシン以外にでも電源をつなぐだけで簡単に使えますので 小型旋盤や釣糸の巻取り装置 切削用具 と幅広く使われています。

質量(g)(モーター)820 出力(W)38 最高回転数(min-1[r.p.m])7500/8000(無負荷状態) 電流(A)1 電圧(V)100(50/60Hz) 回転方向(プーリを手前にして)反時計回り 定格入力(W)90
注意
※家庭用足踏みミシンのプーリ(右側にある手で回す丸い物)の下側に取り付けネジ穴がないと、ミシンへの取付はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76261561
2017-08-17
用途:
長葱の白根を作る為に使用するフィルムの巻取機でモーターを使用しています。
農・林・水産業

長年使用していたフィルムの巻取機のモーターが焼けてしまい、交換する為に購入しました。残念ながら、交換して半日ほど使用したところでヒューズが切れてしまったようで動かなくなってしまい、再度注文することになってしまいました。

2人が参考にしています
対象商品:
76261561
2016-11-28
用途:
リールのライン巻に使用

使っていていきなり故障したので即注文、配達が早く助かります。

対象商品:
76261561
2016-01-29
用途:
家庭用ミシン
電気・ガス・熱供給・水道業

足ふみミシンを電動に改造して永年使用していたが動きが不調で取り換えた。安価で簡単に作業ができ快適に使用しております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン・裁断機用部品/補修用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする