サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの ビーカー/計量カップ/コップ
手付きビーカー PFA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
500
注文コード
76262069
品番
11112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,000
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
一体成形なので取手が外れません。
容量(mL)
500
直径×高さ(mm)
90×121
目盛(mL)
50
材質
PFA
種類
手付ビーカー