サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの ビーカー/計量カップ/コップ
手付きビーカー PFA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76262078
品番
11113
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
一体成形なので取手が外れません。
容量(mL)
1000
直径×高さ(mm)
110×152
目盛(mL)
100
材質
PFA
種類
手付ビーカー
耐熱温度(℃)
40〜260