サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの ビーカー/計量カップ/コップ
ポリプロピレン手付ビーカー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76262489
品番
01029
参考基準価格(税別)
¥369
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
手付きタイプの取っ手は使いやすく手にフィットする形状です。
マグネットスターラー使用の撹拌に適しています。
目盛は各サイズともフルスケール部は回線入りです。どの位置からでも見やすく確認できます。
容量(mL)
500
胴径×全高(mm)
90×121
目盛(mL)
50
材質
ポリプロピレン(PP)
種類
手付ビーカー