サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの ビーカー/計量カップ/コップ
ネジカップ 10個入
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
76262954
品番
02170
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
呼び容量(mL)
100
内径(Φmm)
65
外径×高さH(Φmm×mm)
Φ79×44H
材質
本体/PS :フタ/PE
容量(mL)
100