サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの ビーカー/計量カップ/コップ
ネジカップ 10個入
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
76263024
品番
02177
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
呼び容量(mL)
600
内径(Φmm)
90
外径×高さH(Φmm×mm)
Φ105×126H
材質
本体/PS :フタ/PE
容量(mL)
600