サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの ビーカー/計量カップ/コップ
手付きビーカー PFA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76263033
品番
11110
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
一体成形なので取手が外れません。
容量(mL)
100
直径×高さ(mm)
57×72
目盛(mL)
20
材質
PFA
種類
手付ビーカー