サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの ビーカー/計量カップ/コップ
手付きビーカー PFA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
200
注文コード
76263049
品番
11111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,900
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
一体成形なので取手が外れません。
容量(mL)
200
直径×高さ(mm)
69×93
目盛(mL)
50
材質
PFA
種類
手付ビーカー