サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの ビーカー/計量カップ/コップ
TPX手付ビーカー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76263058
品番
01051
参考基準価格(税別)
¥353
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
底面が完全に平らで、マグネチックスターラーでの撹拌に適します。
すぐれた耐薬品性を誇り、強酸や一部の有機製剤以外は使用可能です。
型
手付き
底径(Φmm)
56.5
内径(Φmm)
57
全高(mm)
71
材質
TPX
容量(mL)
100
種類
手付ビーカー
目盛(mL)
10