サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの ビーカー/計量カップ/コップ
ポリプロピレンビーカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76263548
品番
01022
参考基準価格(税別)
¥145
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
ポリプロピレン製のビーカーです。
マグネチックスターラーでの撹拌時に適しています。
目盛はフルスケール部は回線入りです。どの位置からでも見やすく確認できます。
容量(mL)
200
胴径×全高(mm)
67×91
目盛(mL)
20
材質
ポリプロピレン(PP)
種類
ビーカー