画像準備中

ビーカー PE製 手無

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)100 注文コード76267583 品番40-221-12-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥94
この商品は容量・耐熱温度など5種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)100 目盛(mL)10 直径×高さ(mm)63×68 材質高密度ポリエチレン(HDPE) 本体質量(g)18 種類ビーカー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76267583 40-221-12-01 02881952 40-221-12-01 ビーカー PE製 TGK(東京硝子器械) ビーカー PE製 TGK(東京硝子器械) 1個 119 税込131 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする