2304-12C-R 2304シリーズ リモコンダイアルエアレギュレータ CKD 76269261

2304シリーズ リモコンダイアルエアレギュレータ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径Rc1-1/2 注文コード76269261 品番2304-12C-R
参考基準価格(税別)¥36,960 販売価格(税込) ¥40,568
販売価格(税別)
36,880
この商品は接続口径など7種類から選べます 他の種類を見る
リリーフリリーフ機構付 接続口径Rc1-1/2 ねじの種類Rc 最高使用圧力(MPa)2.06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする