※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JUST
JUSTの 加熱・冷却・クーラーボックス
JUSTの 加熱/冷却機器
JUSTの 実験研究用投込みヒーター
投込みヒーター
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76270164
品番
LYT-2C
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
電熱容量(W)
1800
タイプ
テフロン被覆
電圧(V)
220
寸法(A×B×C)(mm)
470×200×280
材質
ヒーター:銅(ニッケルメッキ)/フック:ステンレス(SUS304)/サポート:テフロン(PTFE)
電源コード(m)
2(電源プラグ無し/VCTF1.25mm
2
)
パイプ径(Φmm)
11