※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JUST
JUSTの 加熱・冷却・クーラーボックス
JUSTの 加熱/冷却機器
JUSTの 実験研究用投込みヒーター
投込みヒーター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76270173
品番
LYF-1B
参考基準価格(税別)
¥53,100
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
電熱容量(W)
1000
タイプ
テフロン被覆
電圧(V)
110
寸法D(mm)
約22〜26
寸法(A×B×C)(mm)
340×145×100