画像準備中

ワイプオール X70 ポップ ツイン 200枚×4

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード76271844 品番60313
参考基準価格(税別)¥25,200 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ドライでもウェットでも幅広く使用可能
水・薬液に濡らした時の風合いは布の感触
優れた吸収性能で、すばやく液体や油を吸収
毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー
洗浄用の薬液を浸透させての作業に
メンテナンスに便利な持ち運びタイプ
取り出し口が2か所

用途
一般工場:機械・部品・工具類に付着した油汚れの拭き取り
一般工場:各種洗浄用の薬液を含浸させての拭き上げ作業
一般工場:インク・塗料・薬液などの拭き取り
シートサイズ(mm)282×426 材質パルプ+ポリプロピレン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする