サンダイヤ
サンダイヤの キッチン・調理用品
サンダイヤの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
サンダイヤの ひしゃく
ひしゃく 木柄付 SUS304
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76272438
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
木柄付きです。
規格
大
容量(mL)
1400
柄長さ(mm)
360
上径(Φ)×高さH(mm)
168×75
材質
SUS304