すべり止めテープ タイプA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 テープ幅(mm)50 注文コード76274075 品番A BLA 50X5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品はテープ幅・色6種類から選べます 他の種類を見る

屋内外に使用できる、凹凸面・平面両用タイプです。
シマ鋼板などの凹凸面の床、階段などに。(アルミホイルなどで凹凸面によく追従します。)
特殊両面のステップ・タンクローリーなどの点検口まわりにも。

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)0.8 基材アルミホイル 粘着剤ゴム系 粘着力36(ステンレス面)(90度剥離強度)N/25mm 砥粒鉱物粒子 使用場所屋外使用可 仕様すべり抵抗係数:1.2CSR'(乾燥)1.0CSR'(水+ダスト)、実用温度の目安(℃):-40〜60 引張強度300N/25mm(タテ方向)120N/cm(タテ方向) 主な用途滑り止め用 施工温度(℃)10以上(目安60以下) 剪断接着力(N/cm2)70

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76274075 A BLA 50X5 02340475 A BLA 50X5 セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA 3M(スリーエム) セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA 3M(スリーエム) 1巻 2,998 税込3,298 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする