K155 ムラサキ カラーテープ 幅15mm 5m巻 TGK(東京硝子器械) 76275974

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラーテープ 幅15mm 5m巻

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
注文コード
76275974
品番
K155 ムラサキ
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥620
販売価格(税別)
¥564

のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。
耐冷、耐熱性(-40℃~+115℃)にすぐれ、筆記性もよい非水溶液のテープです。

色
紫
長さ(mm)
5
幅(mm)
14

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする