※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大科電器
大科電器の 加熱・冷却・クーラーボックス
大科電器の 加熱/冷却機器
大科電器の ラバー/リボンヒーター
ヒーティングケーブル PVC 100V
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(3m)
注文コード
76284593
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
最大電流容量は、使用ケーブルのタイプによって異なります。
細かい部品の加熱・保温、土壌の保温にもご利用ください。
タイプ
防水型
電熱容量(W)
45
最高操作温度(℃)
80
ヒーター外径(Φmm)
3〜4
TGK品番
521-60-13-01
材質
PVC(絶縁)
長さ(m)
7.5
電源(V)
AC100(両側圧着端子付)
注意
※電圧調整器または温度調節器をご使用ください。
※直径3倍以上の物に巻付けてご使用ください。それ以下の場合は使用不可です。