TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 顕微鏡周辺用品
TGK(東京硝子器械)の スライドグラス
ホールスライドグラス 50枚入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
76288958
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,098
販売価格(税別)
¥
5,544
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ウェル数
2個
寸法(mm)
76×26
厚さ(mm)
1.3
ウェル径(mm)
14〜15
深さ(mm)
0.6