ラボジャッキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
天板寸法(mm)50×40
最大荷重(kg)20
内容量1個注文コード76298453品番1520000
参考基準価格(税別)¥42,300販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

酸化処理されたアルミニウム(スピンドルを除く)。
堅牢で安定しており、軽く上げ下げができます。
高さの微調節も可能。

タイプスイスボーイ天板寸法(mm)50×40伸縮範囲(mm)31~93最大荷重(kg)20グリーン仕様最大荷重は天板の中心での質量材質アルミニウム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラボジャッキの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/843/
2023-02-16

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする