ラボジャッキ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
天板寸法(mm)180×216
最大荷重(kg)90
内容量1個注文コード76298496品番1520020
参考基準価格(税別)¥123,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

酸化処理されたアルミニウム(スピンドルを除く)。
堅牢で安定しており、軽く上げ下げができます。
高さの微調節も可能。

タイプスイスボーイ天板寸法(mm)180×216伸縮範囲(mm)95~398最大荷重(kg)90ブルー仕様最大荷重は天板の中心での質量材質アルミニウム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラボジャッキの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/843/
2023-02-16

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする