TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 使いきり手袋
TGK(東京硝子器械)の ポリエチレン ディスポ手袋
サクラメン手袋 スタンダード 透明 厚手 100入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
76318726
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,340
販売価格(税別)
¥
1,218
バスケットに入れる
タイプ
スタンダード
厚さ(μm)
30
サイズ
M
全長(cm)
約30
材質
ポリエチレン(PE)
色
クリア
入数(枚)
100