TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 使いきり手袋
TGK(東京硝子器械)の ポリエチレン ディスポ手袋
サクラメン手袋 スタンダード 透明 厚手 100入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
サイズ
L
注文コード
76318735
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,230
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
スタンダード
厚さ(μm)
30
サイズ
L
全長(cm)
約31
材質
ポリエチレン(PE)
色
クリア
入数(枚)
100
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76318735
-
27386285
-
サクラメン スタンダード手袋
サクラメン
1パック(100枚)
¥
1,198
税込
¥
1,318
注文コードが変更になりました