サンゴバン
サンゴバンの ガラス・樹脂・金属容器
サンゴバンの ビーカー/計量カップ/コップ
ヒータブルビーカー PFA製
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76320704
品番
1069536
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
260℃までホットプレートで加熱でき、底部の成形技術により急速な温度上昇を可能にしました。
容量(mL)
50
直径×高さ(mm)
43×44
肉厚(mm)
3.2
材質
PFA
TGK品番
710-17-36-31
種類
ビーカー
注意
※直火には、絶対当てないでください。