サンゴバン
サンゴバンの ガラス・樹脂・金属容器
サンゴバンの ビーカー/計量カップ/コップ
ヒータブルビーカー PFA製
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76320729
品番
1069538
参考基準価格(税別)
¥43,100
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
260℃までホットプレートで加熱でき、底部の成形技術により急速な温度上昇を可能にしました。
容量(mL)
250
直径×高さ(mm)
72×77
肉厚(mm)
3.6
材質
PFA
TGK品番
710-17-36-33
種類
ビーカー
注意
※直火には、絶対当てないでください。