NEG(日電理化硝子)
NEG(日電理化硝子)の ガラス・樹脂・金属容器
NEG(日電理化硝子)の びん/容器類
NEG(日電理化硝子)の ハンドクリッパー/プライヤー
プライヤー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●適合瓶外径(Φmm):12、15
注文コード
76321526
品番
406019
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
バイアルびんのシールを外すための、手動式脱機です。
適合サイズ
特小・小・中兼用
適合
特小 中兼用1.5〜3.8ml用
適合バイアル瓶
2・3・8
仕様
●適合瓶外径(Φmm):12、15