曜日別特売

シリコンゴム付ジャッキ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法(mm)150×150(上板×下板)
内容量1台注文コード76324457品番6406834
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,090
販売価格(税別)
21,900

天板にシリコンゴムが装着してあり、クッションや滑り止めの効果があります。

本体質量(kg)27揚程(mm)75~250材質本体:SUS430、ノブ:鉄/亜鉛メッキ・ベークライト寸法(mm)150×150(上板×下板)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラボジャッキの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/843/
2023-02-16

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする