TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の バイオ・食品(菌)関連用品
TGK(東京硝子器械)の 培養用品
TGK(東京硝子器械)の マイクロテストチューブ/サンプルカップ
PCRプレート ハーフスカート 10入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
76325586
品番
PCR-96-PE2
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥7,359
販売価格(税別)
¥
6,690
バスケットに入れる
ウェル周辺にリムを設け、シールとの機密性高めています。
オートクレーブ不可。
未滅菌。
容量(mL)
0.2
適合
ハーフスカートタイプ
材質
ポリプロピレン(PP)
耐温度性(℃)
-80〜121
適合キャップ
PCR-8CNEW, QPCR-8C
色
ナチュラル
仕様
遠心耐性:純水時 4000RCF(×g)、適合マット:PCR-96-PEM, PCR-96-M, PCR-96-SM、適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ
注意
※他ブランドのマット・シール・キャップと組み合わせてのご使用はお避けください。