※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リボンヒーター

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)35 長さ(mm)5000 注文コード76328596 品番C40-3550
参考基準価格(税別)¥41,400 販売価格(税込) ¥43,890
販売価格(税別)
39,900
この商品は幅・長さなど331種類から選べます 他の種類を見る

ガラス布地に均等かつ整然とニクロム線を配線し、さらにガラス布で包み込んだテープ状のヒーターです。
柔軟性、フレキシブル性にすぐれ、軽量で扱いやすいため、広範囲な用途に活用できます。
配線関係以外はすべてガラス繊維(ガラス布、ガラス糸)で構成されています。

長さ(mm)5000 電熱容量(W)400 幅(mm)35 絶縁抵抗(MΩ)100以上 発熱密度(W/cm2)0.55(使用条件により異なります)
注意
※電圧調整器または温度調節器を併用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リボンヒーター・バンドヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/205/
2023-02-16

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする