画像準備中

フラットシャーレー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76330407 品番 0101-11
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,049
販売価格(税別)
2,772

底の表面は平滑。板ガラス製。乾熱滅菌可。

身の径(Φmm)123 身の高さ(mm)25 本体質量(g)約186 質量(g)蓋:約94、身:約92 材質板ガラス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/839/
2022-09-22

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする