フロン工業
フロン工業の ガラス・樹脂・金属容器
フロン工業の ビーカー/計量カップ/コップ
PTFE フラットビーカー 内底R付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76335806
品番
F-1473-004
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
内底は薬品の液だまりが無くなり、中心部に集まる構造です。
底面は安全にフラットで、分析用途等に適しております。
直接本製品をホットプレート上にのせて加熱ができます。
外径(Φmm)
52
全高(mm)
78
材質
ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)
容量(mL)
100
種類
ビーカー