フロン工業
フロン工業の ガラス・樹脂・金属容器
フロン工業の ビーカー/計量カップ/コップ
PTFE ビーカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
100
耐熱温度(℃)
200〜260
注文コード
76336698
品番
F-1073-007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
容量・耐熱温度
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)製のビーカーです。
容量(mL)
100
直径×高さ(mm)
52×78
材質
ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)
高さ(mm)
62(内)
種類
ビーカー
内径(Φmm)
47
耐熱温度(℃)
200〜260
上部外径(Φmm)
57(注ぎ口含む)
注意
※耐熱性は使用条件により異なるので、目安となります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76336698
F-1073-007
02955924
-
ビーカー PTFE製
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました