フロン工業
フロン工業の ガラス・樹脂・金属容器
フロン工業の ビーカー/計量カップ/コップ
PTFE ビーカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76336707
品番
F-1073-008
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)製のビーカーです。
容量(mL)
200
直径×高さ(mm)
72×88
材質
ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)
種類
ビーカー
肉厚(mm)
6(底)
底径(Φmm)
約72.8
上部外径(Φmm)
約80(注口含む)/約74.9(注口含まず)
注意
※耐熱性は使用条件により異なるので、目安となります。